タンガロイ tngg160404のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
128件の「タンガロイ tngg160404」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNGG160404」、「TNMG160404」、「TNMG160408」などの商品も取り扱っております。
チップ TNGGR/L-C タンガロイランキング1位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

チップ TNGGR/L-W タンガロイランキング2位
1箱(10個)
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウランキング3位
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷

チップ TNGGR/L-P タンガロイランキング4位
タンガロイチップ TNGGR/L-P
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

チップ TNGG 三菱マテリアルランキング5位
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGM-R/L
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,198税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプ。スタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,390税込7,029
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)ほか
32,980税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)